Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24263886
Rubix:3212821
Hersteller:24263886


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 965 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 957 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 957X965X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 965 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 957 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
808,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
961,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen