Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 90,00 95,00 9,60 HG517
Rubix:3213378
Hersteller:40422145


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 90X95X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,94 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen