Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422336
Rubix:3212974
Hersteller:40422336


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 105X110X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,41 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
71,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen