Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130997
Rubix:3212764
Hersteller:24130997


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 355 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 355X360X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 355 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen