280X288X39.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 280,00 288,00 39,50 HG517
Rubix:3214577
Hersteller:24378040


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 288 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 280X288X39.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 173 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 288 mm |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen