Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422124
Rubix:3212966
Hersteller:40422124


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 75X80X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,51 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen