Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24275141
Rubix:3212825
Hersteller:24275141


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 592 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 592X600X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 592 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
635,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
755,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen