Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422136
Rubix:1178182
Hersteller:40422136


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 45X50X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,32 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,66 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
42,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen