Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421979
Rubix:2789402
Hersteller:40421979


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 135X140X14.8 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
135x140x14.8 fra pa 4112 führungsring reihe fra
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen