392X400X39.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 400 X 392 X 39,50 X 4 HGW HG650
Rubix:3214290
Hersteller:49079057


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 392 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 392X400X39.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 392 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
576,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
685,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage