Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 560,00 568,00 24,50 HG600
Rubix:3213225
Hersteller:24275169


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 568 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 560X568X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 568 mm |
| Innendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
653,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
778,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen