180X185X29.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 180,00 185,00 29,50 HG517
Rubix:3214531
Hersteller:526594


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 29,5 mm |
Produktdetails : 180X185X29.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 29,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort