Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421820
Rubix:1069412
Hersteller:40421820


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 96 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 96X100X15 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 96 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,36 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
80,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen