Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 500,00 508,00 24,50 HG600
Rubix:3213220
Hersteller:24269421


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 508 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 500X508X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 508 mm |
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen