Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 56,00 61,00 9,60 HG517
Rubix:2540524
Hersteller:24131039


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 61 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 56X61X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen