90X95X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 90x95x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 90,00 95,00 9,70 HG0003
Rubix:1069886
Hersteller:67165992


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 90X95X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen