Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 42,00 47,00 5,50 HG517
Rubix:3213145
Hersteller:24131026


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 47 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 42X47X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort