25X2.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Führungsband (B 01)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67120558
Rubix:1069610
Hersteller:67120558

Dokumente
Produktdetails : 25X2.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung Schmierstoffdepot (durch Oberflächenstruktur) Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Stärke | 2,5 mm |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
633,17 € exkl. MwSt.
/ 13 Meter
753,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen