Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 390,00 398,00 24,50 HG600
Rubix:3213250
Hersteller:24307327


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 398 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 390 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 390X398X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 398 mm |
| Innendurchmesser | 390 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen