260X268X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 260,00 268,00 24,50 HG517
Rubix:3214652
Hersteller:49003297


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 268 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 260X268X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 268 mm |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen