Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300118
Rubix:2331232
Hersteller:24300118


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 70X75X9.6 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen