Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300235
Rubix:1178897
Hersteller:24300235


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 37X40X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen