Referenzen
Dichtomatik:67193913
Rubix:1069512
Hersteller:67193913

Produktdetails : 15X2.5 GS05 HGW HG000301 Führungsband GS05
Beidseitig angefast
Führungsband
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Stärke | 2,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std