215X220X34.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 220,00 215,00 34,50 HG517
Rubix:3213974
Hersteller:24379368


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 34,5 mm |
Produktdetails : 215X220X34.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 34,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen