Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 380,00 385,00 24,50 HG600
Rubix:3213208
Hersteller:24250195


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 385 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 380X385X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
478,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen