Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:FRI 32,00 35,10 3,90 4112
Rubix:1179014
Hersteller:40421999


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 35,1 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 3,9 mm |
Produktdetails : 32X35.1X3.9 FRI PA 4112 Führungsring Reihe FRI
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Nutring T20
Stärken
Einfache Schnappmontage Keine Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,801 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35,1 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 3,9 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
| Ausführung | fri |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,96 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
29,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen