Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130981
Rubix:2877570
Hersteller:24130981


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 195X200X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen