Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422125
Rubix:3212967
Hersteller:40422125


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 45X50X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,67 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
46,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen