GAKL 5-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GAKL5-PW-A
Rubix:110712
Hersteller:0066334200000
EAN:4012802524154
GAKL 5-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser18 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKL 5-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf GAKL..-PW, Außengewinde, wartungsfrei

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser18 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakl..-pw
Länge42 mm
Außendurchmesser13 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,61 exkl. MwSt.
/ Stück
37,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen