Referenzen
Fluro:GISW 6
Rubix:316040





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : GISW 6 Gelenkkopf FLURO
GELENKKOPF FLURO
Material Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Material Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 30 mm
Material Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 30 mm
Stärken
∙ wartungsfrei
Anwendungen
Einsatz bei dynamischen Belastungen und niederen Drehzahlen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gisw |
| Innengewinde | m6 |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Dyn. Tragzahl | 9300 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 9 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6,75 mm |
| Verbindung | female thread (internal) |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 4 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std