R-0740-505-30 Kugelbuchse mit Flansch
Standard-Kugelbüchsen, Flansch, nichtrostend, R0740
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R074050530
Rubix:234277



Produktdetails : R-0740-505-30 Kugelbuchse mit Flansch
FLANSCH-KB KBMF-5-DD-NR
Kugelbuchse mit Flansch KBMF-5-DD-NR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Serie | kbmf |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 22 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
