Referenzen
Hazet:9032MK
Rubix:3310736
Hersteller:9032MK

Produktdetails : 8610300170 Stabschleifer Mini gerade 9032MK
Mikro-Stabschleifer gerade 9032MK
Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
Schlauchlänge: 1500 mm
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Sehr kompakter Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 60000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,23 kg |
| Leistung | 190 W |
| Typ | 9032mk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
