Referenzen
3M:33579
Rubix:3480986
Hersteller:7100110997

Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 20000 rpm |
| Gewicht | 0,88 kg |
Produktdetails : 33579 Trennschleifer, 76mm
Der 3M™ Trennschleifer für Karosseriereparaturen trennt schnell und glatt Aluminium, hochfesten Stahl und weitere harte Substrate bei der Autoreparatur. Er verfügt über einen Motor mit 0,7 PS, der in einem robusten, äußerst handlichen Verbundstoffgehäuse mit sehr geringem Gewicht (weniger als 1 kg) untergebracht ist. Das Werkzeug optimiert die Leistung der 3M™ Cubitron™ II Trennscheiben.
Ob Rohre, Auspuffanlagen, Armierungseisen oder Bleche – der 3M™ Cubitron™ II Trennschleifer arbeitet immer schnell und sauber Der zur Optimierung der Leistung von 3M™ Cubitron™ II Trennscheiben in der Autoreparatur konzipierte 3M™ Trennschleifer für Karosseriereparaturen ist überaus leicht und dennoch leistungsstark genug für harte Substrate. Mit seinen 0,7 PS verfügt der Motor über ausreichend Leistung, um damit Metalle wie Aluminium, Stahl und sogar hochfesten Stahl zu trennen. Aufgrund seiner geringen Größe lässt sich das Werkzeug sehr einfach handhaben. Das robuste Verbundstoffgehäuse sorgt für ein sehr geringes Gewicht (weniger als 1 kg), wodurch das Arbeiten mit dem Trennschleifer ohne allzu großen Kraftaufwand möglich ist. Dieser Trennschleifer für den Einsatz in der Fahrzeugreparatur ist zur Verwendung durch ausgebildete und geschulte Fachkräfte gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch vorgesehen. Er ist für 3M™ Cubitron™ II Trennscheiben mit präzisionsgeformtem Schleifkorn optimiert, die einen schnelleren Abtrag als vergleichbare keramische Produkte bieten und somit erhebliche Produktivitätssteigerungen ermöglichen.
Stärken
• Leichtes und leistungsstarkes Werkzeug für den Einsatz in Lackierwerkstätten
• Motor mit 0,7 PS mit ausreichend Leistung zum Trennen von Metallen wie Aluminium, Stahl und sogar hochfestem Stahl
• Geringes Gewicht (weniger als 1 kg)
• Komfort und einfache Handhabung durch robustes und leichtes Verbundstoffgehäuse
Anwendungen
Metallbe- und -verarbeitung - Schleifen - Schneiden
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 20000 rpm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Leistung | 522 W |
| Gesamtlänge | 196 mm |
| Schallpegel | 97 dB |
| Typ | trennschleifer |
| Modell | 33579 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage