Referenzen
Red Rooster:4002900645, 8610400130
Rubix:2932800
Hersteller:8,71798E+12
Produktdetails : 8610400130 Exzenterschleifer RRI-6150-5 NV 150mm
Exzenterschleifer RRI-6150-5NV
Schallgedämpfter Luftauslass
Schleifschuh mit Klettoberfläche
Geringes Gewicht
Drehzahl einstellbar
Lieferumfang: Maschine
Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzenterschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,76 kg |
| Leistung | 300 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

