28343 Druckluft-Winkelschleifer 2. Generation, 76mm
3M™ Roloc™ Druckluft-Winkelschleifer 2. Generation
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:28343
Rubix:3475134
Hersteller:7100083998
EAN:00051141283432
Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,65 kg |
Produktdetails : 28343 Druckluft-Winkelschleifer 2. Generation, 76mm
Die 3M™ Druckluft-Winkelschleifer der zweiten Generation verfügen über ein leichtes, kompaktes Design und einen komfortablen Griff mit einem ergonomischen 97°-Kopf, der die Belastung des Handgelenks stärker reduziert als 90°-Modelle. Unsere Winkelschleifer sind ideal für kleinere Schleif- und Entgratungsanwendungen sowie für die Lackvorbereitung und die Beseitigung von Schweißnähten.
Dieser 3M™ Roloc™ Druckluft-Winkelschleifer der 2. Generation wurde entwickelt um höchste Ansprüche an Lebensdauer, Anwenderergonomie und Leistung gerecht zu werden. Wie alle Produkte der 2. Generation verfügt er über ein staubgeschütztes Motorengehäuse. Diese Ausführung ist für die Aufnahme von 3M™ Roloc™ Schleifscheiben mit 50 mm und 75 mm Durchmesser, mit dem jeweiligen Stützteller, geeignet. Durch das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem können die Scheiben mit einer einfachen Drehung schnell vom Stützteller bzw. Spanndorn gelöst und befestigt werden.
Stärken
• Hohe Lebensdauer (bis zu 4-mal vs. 1. Generation)
• Ergonomische, anwenderfreundliche Konstruktion
• Staubgeschütztes Motorengehäuse
• Effizenter, leistungsstarker Motor für stabilere Drehzahl
• Geeignet zur Aufnahme von 3M™ Roloc™ Schleifscheiben im Durchmesser von 50 mm oder 76 mm
Anwendungen
Abkanten - Anfasen - Ausbesserung von Schäden/Nivellierung - Beschichtungsentfernung - Entgraten - Finishen - Konturieren - Oberflächenbearbeitung - Oberflächenvorbereitung - Reinigen - Schleifen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Leistung | 224 W |
| Schallpegel | 82,9 dB |
| Typ | druckluft-winkelschleifer |
| Modell | 28343 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
923,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.099,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

