9032N-5 Stabschleifer,abgewinkelt 9032N-5 Hazet
Stabschleifer,abgewinkelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050420 STABSCHL.,ABGEWINKELT 9032N-5
Rubix:2455029
Produktdetails : 9032N-5 Stabschleifer,abgewinkelt 9032N-5 Hazet
Winkel-Stabschleifer 9032N-5
Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad
360° verstellbarer Luftausgang
Kälteisolierender Griff
Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser abgewinkelter Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Leistung | 224 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


