Referenzen
Hazet:9032M-53
Rubix:3398883
Hersteller:9032M-53

Produktdetails : 8610300165 Stabschleifer Mini abgewinkelt 9032M-53
Mikro-Stabschleifer abgewinkelt 9032M-53
Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
Schlauchlänge: 1500 mm
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Sehr kompakter Stabschleifer mit abgewinkelten Kopf zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 70000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,23 kg |
| Leistung | 186 W |
| Typ | 9032m-53 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
