Referenzen
Red Rooster:4002900061, 8610400095
Rubix:2935468
Hersteller:8,71798E+12



Produktdetails : 8610400095 Stabschleifer lange Ausf, RRG-260REL , 6mm
Stabschleifer RRG-260REL
Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung einstellen
Ausführung mit langer Welle
Lieferumfang: Maschine, Spannzange
Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 25000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,7 kg |
| Typ | rrg-260rel |
| Leistung | 260 W |
| Länge | 247 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage