Referenzen
Pferd Tools:80105100
Rubix:1284994
EAN:4007220896600




Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 55000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,101 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,12 l/min |
Produktdetails : 80105100 DLGERADSCHL.PGAS 1/550 DV
Sehr schlankes Maschinengehäuse Leicht, handlich Schlauchfeinfilter wird empfohlen Mitgeliefertes Zubehör: 0,75 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Stecktülle mit Gewinde (STG), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel -Kompakte, ergonomische Bauform;Geringes Gewicht;Technisch ausgereift;Hohe Leistung im Vergleich zum Gewicht;Vielseitig nutzbar;Fest definierte Drehzahlen;Keine Überlastungsgefahr, da bis zum Motorstillstand belastbar;Kälte- und vibrationsisolierte Gehäuse;Wartungsarm;Servicefreundlich;Wirtschaftlich
Dlgeradschl.Pgas 1/550
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 55000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,101 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,12 l/min |
| Zolltarifcode | 84671110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
553,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
658,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen