Hose Mascot 18579-442-09-82C66, Größe: 82/66 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester

SSI-18579-442-09 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18579-442-09-82C66
Rubix:2701156
EAN:5711074693016
18579-442-09-82C66 SCHWARZ Hose Accelerate
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Größe82/66
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18579-442-09 GR. 82C66 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 66

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe82/66
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,96 exkl. MwSt.
/ Stück
107,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/66
Wählen Sie Varianten (161)