Referenzen
Gates:SPZ1270/3V500 SUPERHC
Rubix:3473007
Hersteller:933101270
EAN:5400608077384

Produktdetails : SPZ1270 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Der Gates Super HC Keilriemen kombiniert die Stärke einer ummantelten Riemenkonstruktion mit den Vorteilen eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung in einem gegebenen Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebsdesign als klassische Keilriemen. Kurz gesagt, er bietet Ihnen mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Dadurch werden die Gesamtkosten des Antriebs erheblich gesenkt. Super HC-Keilriemen haben außerdem exklusive Konstruktionsmerkmale von Gates, die eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe gewährleisten!
Stärken
- Erfüllt die RMA-Normen für Öl- und Hitzebeständigkeit sowie die Anforderungen an die statische Leitfähigkeit.
- Bis zu 300 % höhere Kapazität als klassische Riemen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F).
- Bis zu 300 % höhere Kapazität als klassische Riemen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F).
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1270 mm |
| Innenlänge | 1233 mm |
| Außenlänge | 1283 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren-kautschuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage