SPZ1202 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1202 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPZ1202E - 889559
Rubix:2975186
Hersteller:889559
EAN:3660338421129
SPZ1202 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1202 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1202 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1202 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1202 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1202 mm
Innenlänge1165 mm
Außenlänge1215 mm
Stärke8 mm
9,04 exkl. MwSt.
/ Stück
10,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage