SPB4120 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB4120 DELTA NARROW
Rubix:1734711
Hersteller:962664120
EAN:5414465318962
SPB4120 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB4120 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4120 mm
Innenlänge4060 mm
Außenlänge4142 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser160 mm
Zolltarifcode40103900
37,14 exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen