9994080500 Sprühkleber Spray Glue permanent 500 ml beige

Sprühkleber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60021-00000-04
Rubix:2935451
Hersteller:60021-00000-04
9994080500 Sprühkleber Spray Glue permanent 500 ml beige tesa

Produktdetails : 9994080500 Sprühkleber Spray Glue permanent 500 ml beige


Sprühkleber Spray Glue permanent 500 ml beige tesa
Sprühkleber 60021 Ausführung: Schnell trocknender Kontaktklebstoff. Feines gleichmäßiges Sprühbild. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Anwendung: Für schnelle, großflächige Verklebungen von Folie, Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Leder, Holz und vielen Kunststoffen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Technische Informationen


Attribute
326,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
387,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std