50025 Sandstrahlklebeband 500, Grün, 25mm x 9.1m, 0.91mm
3M™ Sandstrahlklebeband 500
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50025
Rubix:3479555
Hersteller:7000001170
EAN:0021200608940

Produktdetails : 50025 Sandstrahlklebeband 500, Grün, 25mm x 9.1m, 0.91mm
Dieses Sandstrahlklebeband schützt Oberflächen vor Sandaufprall während Strahlarbeiten. Es ermöglicht eine präzise Abdeckung, mit einer sauberen Entfernung dank des silikonisierten Liners.
Eigenschaften:
Dieses Band basiert auf einem Träger aus Kautschuk, der speziell dafür formuliert wurde, den Einschlägen gängiger Strahlmittel zu widerstehen, insbesondere Aluminiumoxid, Stahlkiesstrahlen, Glasperlen und Kunststoffmedien. Der transparente Acrylklebstoff sorgt für die Fixierung auf verschiedenen Untergründen, während der mit einem Silikonfilm beschichtete Papierliner eine erleichterte rückstandsfreie Entfernung ermöglicht, wodurch der Reinigungsaufwand nach dem Gebrauch reduziert wird. Die hellgrüne Farbe des Trägers verbessert die Erkennbarkeit der Abdecklinien und erleichtert einen sauberen Verlauf. Das Band lässt sich leicht zuschneiden, was die Ausführung feiner Details oder kleiner Beschriftungen für Schablonenarbeiten ermöglicht.
Spezifikationen:
• Verschiedene verfügbare Breiten
• Gesamtlänge: 9,1 m
• Gesamtdicke des Bandes ohne Schutzfilm: 0,91 mm
• Dicke des Liners: 0,081 mm
• Zugfestigkeit: 17,5 N/cm
• Haftung bei 180°: 2,5 N/cm bei 22 °C
• Beständigkeit bei anhaltender Temperatur: 49 °C
• Trägermaterial: Kautschuk
• Klebstofftyp: Acryl
• Farbe des Trägers: hellgrün
• Empfohlene Lagerbedingungen: 16 bis 27 °C, 40 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
• Haltbarkeit: 12 Monate
Eigenschaften:
Dieses Band basiert auf einem Träger aus Kautschuk, der speziell dafür formuliert wurde, den Einschlägen gängiger Strahlmittel zu widerstehen, insbesondere Aluminiumoxid, Stahlkiesstrahlen, Glasperlen und Kunststoffmedien. Der transparente Acrylklebstoff sorgt für die Fixierung auf verschiedenen Untergründen, während der mit einem Silikonfilm beschichtete Papierliner eine erleichterte rückstandsfreie Entfernung ermöglicht, wodurch der Reinigungsaufwand nach dem Gebrauch reduziert wird. Die hellgrüne Farbe des Trägers verbessert die Erkennbarkeit der Abdecklinien und erleichtert einen sauberen Verlauf. Das Band lässt sich leicht zuschneiden, was die Ausführung feiner Details oder kleiner Beschriftungen für Schablonenarbeiten ermöglicht.
Spezifikationen:
• Verschiedene verfügbare Breiten
• Gesamtlänge: 9,1 m
• Gesamtdicke des Bandes ohne Schutzfilm: 0,91 mm
• Dicke des Liners: 0,081 mm
• Zugfestigkeit: 17,5 N/cm
• Haftung bei 180°: 2,5 N/cm bei 22 °C
• Beständigkeit bei anhaltender Temperatur: 49 °C
• Trägermaterial: Kautschuk
• Klebstofftyp: Acryl
• Farbe des Trägers: hellgrün
• Empfohlene Lagerbedingungen: 16 bis 27 °C, 40 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
• Haltbarkeit: 12 Monate
Stärken
• Die hellgrüne Farbe des Trägers verbessert die Erkennbarkeit der Linien beim Abdecken
• Der silikonisierte Liner beschleunigt die Entfernung und begrenzt Rückstände auf der geschützten Oberfläche
• Der Acrylklebstoff gewährleistet eine stabile Fixierung auf verschiedenen Untergründen
• Der leichte Zuschnitt ermöglicht präzise Verläufe für feine Details oder Beschriftungen
• Der silikonisierte Liner beschleunigt die Entfernung und begrenzt Rückstände auf der geschützten Oberfläche
• Der Acrylklebstoff gewährleistet eine stabile Fixierung auf verschiedenen Untergründen
• Der leichte Zuschnitt ermöglicht präzise Verläufe für feine Details oder Beschriftungen
Anwendungen
Dieses Band findet seinen Platz bei Abdeck- und Oberflächenschutzarbeiten während des Sandstrahlens, insbesondere beim Entfernen von Farbe durch Strahlverfahren. Es schützt die Untergründe vor den Einschlägen des Strahlmittels.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 382,111 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 9,1 m |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,91 mm |
| Werkstoff | acryl (klebstoff);gummi (unterlage);papier (unterlage) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,16 € exkl. MwSt.
/ 9 Rollen
323,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage