3510007745 Sprühfett 300ml weiß

Sprühfett

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98221300
Rubix:1041323
Hersteller:98221300
EAN:4317784348959
3510007745 Sprühfett 300ml weiß E-COLL
brand logo
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510007745 Sprühfett 300ml weiß


Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Sprühfett Ausführung: Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C. Anwendung: Universalfett für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus. Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen und wirkt korrosionsschützend. Ideal geeignet für Gleitlager, Ketten, Antriebsrädern und Türscharniere und für vieles mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode27101290
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std