3210039070 Megastep L - LM-Anlegeleiter SL 10 Sprossen
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900027817
Rubix:1113036
Produktdetails : 3210039070 Megastep L - LM-Anlegeleiter SL 10 Sprossen
Z 600 Schwerlast-Anlegeleiter • Stabile Leitern für extreme Beanspruchung Wahlweise als Anlege,- oder Stehleiter, einseitig/beidseitig begehbar. Belastbar bis max. 250 kg. 66 % höhere Belastung! Getestet für eine Belastung von 250 kg (statt 150 kg wie in der EN 131 vorgeschrieben). • Hohe Qualität für sicheres Arbeiten Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördlung. Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und rutschfester Riffelung. Sprossen und Holme aus aus Alu-Stangenprofil. Mit 2-Komponenten-Kunststoffschuhen, auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm. • Mit Anlegeprofil am oberen Ende
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
