Produktdetails : DIN9928 SB 21X1.2 FST PH Sprengring für Bohrungen
Sprengringe der Ausführung SB sind für Wellen und Bohrungen konstruiert worden. Sie sind, mit Ausnahme der Runddrahtringe, die Sicherungselemente mit der kleinsten radialen Breite. Bei größeren Abmessungen sind die Ablösedrehzahlen der Wellenringe nur äußerst gering. Werden die Sprengringe für Übertragungen größerer Axialkräfte eingesetzt, so sollte die Variante des SB-Ringes mit tieferen Nuten vorgezogen werden.
Seeger-Sprengring SB für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
Bruttogewicht
0,79 g
Material/Verarbeitung
stahl
Außendurchmesser
22 mm
Zolltarifcode
73182100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29€exkl. MwSt.
/ Stück
0,35€inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an