Referenzen
Seeger Orbis:SW63A501-S
Rubix:107509
Hersteller:SW63A501-S


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN9927 SW 63X1.5 FST MF Sprengring für Wellen
Sprengringe der Ausführung SW sind für Wellen und Bohrungen konstruiert worden. Sie sind, mit Ausnahme der Runddrahtringe, die Sicherungselemente mit der kleinsten radialen Breite. Bei größeren Abmessungen sind die Ablösedrehzahlen der Wellenringe nur äußerst gering. Werden die Sprengringe für Übertragungen größerer Axialkräfte eingesetzt, so sollte die Variante des SW-Ringes mit tieferen Nuten vorgezogen werden.
Seeger-Sprengring SW für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,58 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60,6 mm |
| Außendurchmesser | 61,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,6 mm |
| Norm | 8799175049824 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
60,6 mm
Außendurchmesser
61,5 mm