Referenzen
Bosch:1618600012
Rubix:1036459
EAN:3165140022118



Produktdetails : 9777423610 Spitzmeißel SDS-max 600 mm
Der Spitzmeißel mit SDS max ermöglicht Standardmeißelarbeiten bei Abrissarbeiten verschiedener Art.? Die Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton. Der Meißel ist bestimmt für Arbeiten in Beton und Baustein, einschließlich Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten, sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Gesamtlänge mm: 600
SDS-max Spitzmeißel
SDS-max Aufnahmeschaft
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 695x43x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1120 g |
| Länge | 600 mm |
| Breite | 18 mm |
| Gewicht | 1160 g |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std